{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Număr de prize | 5 | |
| Lăţime | 70 mm | |
| Înălţime | 80 mm | |
| Lungime bară | 430 mm | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Structura cablului | 3G1,5 | |
| Clasa cablului | H05VV-F | |
| Culoare cablu | negru | |
| Lungimea cablului | 3 m | |
| Întrerupător pornit/ oprit | da | |
| Număr de prize 230 V/16 A | 5 | |
| Greutate | 0,66 kg | |
| Tip cablu | H05VV-F | |
| Racord lungime cablu | 3 m | |
| Tip produs | Prelungitor | |
| Curent nominal | 16 A |
| Cod articol | 081178 5B | |
| EAN / GTIN | 4007123691098 | |
| Producător/responsabil | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |