{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecţie IP | IP 44 | |
| Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii | Categoria 2 (K2) conform BGI | |
| Tip | 40N | |
| Tensiune de reţea | 250 V | |
| Putere nominală (desfăşurat) | 3500 (16 A) W | |
| Clasa cablului | H07RN-F | |
| Structura cablului | 3G1,5 | |
| Materialul cablului | Neopren | |
| Carcasă materiale | Plastic | |
| Lungimea cablului | 40 m | |
| Număr de prize | 3 | |
| Sistem de diagnoză disponibil | da | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Tip produs | Tambur pentru cabluri |
| Cod articol | 081125 40N | |
| EAN / GTIN | 4003644014132 | |
| Număr producător | K2Y40NTF000 | |
| Producător/responsabil | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |