Prelungitor pentru cablu cu miez de oțel, Tip: 40N-4

Cod articol: 081106 40N-4
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 44
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
Tensiune de reţea 230 V
Putere nominală (desfăşurat) 3500 (16 A) W
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului Cauciuc-neopren
Material tambur Tablă de oţel
Culoare cablu negru
Lungimea cablului 40 m
Număr de prize 4
Număr de prize 230 V 4
Sistem de diagnoză disponibil da
Lungime 22 mm
Lăţime 30,5 mm
Înălţime 39 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Prelungitor pentru cablu
Număr prize tip F 4
Curent nominal 16 A

Identificare și clasificare

Cod articol 081106 40N-4
EAN / GTIN 4007123687640
Producător/responsabil Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descriere

Execuţie:

Tamburii de cablu corespund specificaţiilor DGUV I 203-006 (fost BGI 608).
Prelungitor pentru cablu robust cu caroserie de tambur din tablă de oțel, cu parte frontală și spate izolată.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs