Unitate de distributie pentru racord aer comprimat de 1/4 inch, Numărul racordurilor distribuitorului: 4

Cod articol: 080208 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numărul racordurilor distribuitorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 190 mm
Lăţime 43,5 mm
Carcasă materiale Aluminiu
Presiune maximă de lucru 15 bar
Racord filetat 1/4 inch
Filet de intrare 3/4 inch
Interval de temperatură -20 °C - 200 °C
Număr racorduri distribuţie 4
Tip produs Unitate de distributie
Culoarea roşu

Identificare și clasificare

Cod articol 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102
Număr producător 080208 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Unităţi de distribuţie din aluminiu (roşu eloxat) pentru liniile de aer comprimat. Pot fi montate direct pe aparat. Datorită dispunerii clare a liniilor de aer comprimat, creşte siguranţa de lucru şi de producţie, iar alimentarea centrală economiseşte energie şi conductele de furtun.

Livrare:

Unitate de distribuţie cu cuplaj industrial inclus Cod 080230, mărimea 1/4. Fără dopuri de închidere.

Notă:

Dopuri de protecţie recomandate găsiţi la Cod 080207 V.