Furtun spiralat din nylon 3/8 inch cu cuplaj, Lungimea utilă a furtunului: 5m

Cod articol: 080058 5
Preț per 1 buc. (15,36 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
468 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 10 bar
⌀ exterior al furtunului 12 mm
⌀ interior al furtunului 9 mm
Lungimea utilă a furtunului 5 m
Racord cuplare rapidă 3/8 inch
Interval de temperatură -60 °C - 60 °C
Tip produs Furtun

Identificare și clasificare

Cod articol 080058 5
EAN / GTIN 4067263151883
Număr producător 080058 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Furtun flexibil din nailon. Rezistenţă la temperaturi cuprinse între -60 °C şi +60 °C.

Livrare:

Inclusiv câte 1 buc. cuplaj rapid alamă şi niplu.