Stabilizatori, Capacitatea max. remorcabilă: 1,5kg

Cod articol: 079295 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitatea max. remorcabilă (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea de extracţie a cablului 0,9 m
Capacitate portantă 0,5 kg - 1,5 kg
Sarcina maximă de suspendare 1,5 kg
Greutate 0,35 kg
Tip produs Acţionare cu arc / Stabilizator

Identificare și clasificare

Cod articol 079295 1,5
EAN / GTIN 4014586835075
Număr producător 90801012008
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Balansier cu sistem automat de înfăşurare pentru diferite intervale de greutate, carcasă de aluminiu stabilă. Greutatea sculei nu mai este suportată de operator, reducându-se astfel semnificativ semnele de oboseală.
Carcasă din plastic rezistentă la impact.
Stabilizatorii sporesc confortul şi siguranţa de operare la utilizarea uneltelor electrice şi a aparatelor cu greutate mare.
  • Asigură suspendarea uneltelor de lucru.
  • Ordine la locul de muncă.
  • Unelte de lucru şi instrumente la îndemână.
  • Siguranţă la locul de muncă prin suspendarea aparatelor şi a cablurilor de alimentare.
  • Mijlocul de lucru în câmpul de vedere şi la îndemâna utilizatorului.
  • Prin compensarea greutăţii echilibrul cablului poate fi menţinut pe toată lungimea sa.
Cablu din nylon.