Şurubelniţă pneumatică cu percuţie, Tip: 9013MTT

Cod articol: 079192 9013MTT
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Acționată cu aer comprimat
Intervalul momentului de torsiune 900 Nm
Turaţie maximă 8.000 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat
Dimensiunile portsculei 3/4 inch
Presiune de lucru 6,3 bar
Debit maxim de aer necesar 150 l/min
Racord filetat NPT
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
Moment de strângere maxim 1.300 Nm
Moment de rupere maxim 1.890 Nm
Greutate 1,7 kg
Zgomot de lucru 99,3 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 11,39 m/s2
Rotaţie la dreapta/ stânga da
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 079192 9013MTT
EAN / GTIN 4000896258062
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu mecanism de percuţie de înaltă performanţă cu ciocan dublu. Moment maxim de desfacere 1890 Nm.
Acționarea conexiunilor cu șuruburi fixe în spații de instalare înguste, cu un volum redus de lucru în timpul funcționării zilnice
  • Moment maxim de slăbire: 1890 Nm.
  • Evacuare aerul prin mâner în jos.
  • Vibrații reduse.
  • Utilizare simplă.
  • Sarcină de lucru redusă datorită greutății reduse și dimensiunilor practice.
  • Durată lungă de viață și eficiență ridicată în aplicații industriale și auto.
  • Design compact optimizat pentru lucrul în spații restrânse.
  • Şurubelniţă cu percuţie de 20 mm (3/4 inch) cu carcasă de 12,5 mm (1/2 inch).
  • Tehnologie HAZET Twin Turbo − cupluri ridicate într-un design compact.
  • Motorul pneumatic cu 8 lamele, cu o putere de impact cu 25% mai mare, garantează cuplul maxim.