Suport de biți magnetic, 58 mm 1/4″ în blister

Cod articol.: 07869
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Suport pentru biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 07869
EAN / GTIN 4010995078690
Număr producător 07869
L-Număr L60070 2189
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru biți conform DIN 3126, ISO 1173 stil C 6.3
  • Aplicație: DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
  • Extra: Cu magnet puternic Neodym
  • Extra: Conținut ușor de identificat cu simboluri mari
  • Manșon: Oțel inoxidabil
  • Ambalaj: Cutie de plastic, reutilizabilă și rezistentă la praf

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (in.): 1/4″
  • Cheie locaş hexagonal (in.): 1/4″
  • Lungime totală (mm): 58 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr