Aspirator pentru suprafeţe umede şi uscate ATTIX, Denumirea producătorului: 44-2LICM

Cod articol: 078541 44-2LICM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 44-2LICM
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.400 W
Volum recipient 42 l
Lungime 565 mm
Lăţime 385 mm
Înălţime 650 mm
Lungimea furtunului de aspirare 4 m
⌀ furtun 32 mm
Lungimea cablului 7,5 m
Număr de turbine 1
Debit volumetric aer 75 l/s
Vacuum 250 mbar
Grad de elimare 99,9 %
Zgomot de lucru 60 dB(A)
Sistem automat de pornire da
Sistem antistatic da
Recomandat pentru praf fin da
Curăţarea filtrului InfiniClean™ complet automat
Clasa de praf − aspirator L
Greutate 17,5 kg
Sistem de filtrare Element de filtrare plat vălurit PTFE
Particularitate Aspirator pentru praf fin
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Identificare și clasificare

Cod articol 078541 44-2LICM
EAN / GTIN 5711145271693
Număr producător 107412107
Producător/responsabil Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descriere

Execuţie:

Aspiratoare robuste şi performante pentru suprafeţe umede / uscate, cu sistem de racordare a furtunului (MultiFit) flexibil, pentru realizarea curăţării profesionale. Grad de eliminare > 99,9%.
  • Aspirator industrial extrem de silenţios cu recipient de 42 l, filtru pliat drept lavabil PTFE pentru aspirarea inclusiv a prafului fin.
  • Sistem InfiniClean complet automat de curăţare a filtrului.
  • Pornire lină, funcţie de reglare a turaţiei.
  • Priză cu sistem automat de pornire, antistatică.

Livrare:

Inclusiv furtun de aspirare, ţeavă curbată de mână, filtru umed şi element de filtrare lavabil (PET), suport pentru furtun şi pentru cablu.
Inclusiv filtru pliat drept lavabil PTFE clasa M, furtun de aspirare antistatic ⌀ 32 mm, tuburi de prelungire din oţel inoxidabil D 36 (3 × 350 mm), ţeavă curbată de mână din oţel, placă adaptoare pentru cutia de scule, duză de pardoseală industrială 400 mm, duză universală, perie de aspirare, duză de rosturi, adaptor antistatic pentru scule, mâner tip troller pentru un transport comod şi depozitare sigură.

Notă:

Mai multe aspiratoare de siguranţă pentru fiecare clasă de pericol (prafuri periculoase pentru sănătate sau explozive) se livrează la cerere (clasele L, M, H).