Ferăstrău tip sabie cu acumulator, Tip: M18FHZ

Cod articol: 078220 M18FHZ
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip HB 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip HB 18 V
Denumirea producătorului M18FHZ-502X
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Lungimea cursei 22 mm
Număr de curse 0 min-1 - 3.000 min-1
Greutate 2,6 kg
Vibraţie maximă conform EN 9,9 m/s2
Particularitate FIXTEC, LED
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Număr producător 4933459885
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Milwaukee Ferăstrău tip sabie cu acumulator pentru lucrări în locuri greu accesibile.
  • Sistem electronic cu controlul progresiv al numărului de curse şi protecţie la suprasarcină.
  • Sistem FIXTEC de schimbare a pânzei de ferăstrău fără scule.
Cu motor performant POWERSTATE™, fără perii.
  • REDLINK PLUS™ Sistem electronic cu protecţie digitală la suprasarcină pentru o putere mai mare.
  • REDLITHIUM-ION™ Acumulator cu monitorizarea individuală a celulelor, ceea ce asigură o durabilitate îndelungată.
  • 22 mm lungimea cursei şi 3000 min-1 pentru un control maxim.
  • Sabot basculant de ferăstrău, ce permite optimizarea poziţiei de tăiere.

Livrare:

Cu geantă de transport HD Box, 2× acumulator 18 V, încărcător rapid şi pânză de ferăstrău.

Notă:

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiţi începând de la Cod 588600.
Acumulatoare şi încărcătoare compatibile găsiți la codurile 073801073840.

Descărcări și documente

Produse potrivite