Maşină de frecat-aspirat, Mărime coadă: BR4522CBP

Cod articol: 078002 BR4522CBP
Reducere
5.435,85 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Curăţător de podele
Lăţime de lucru perii 450 mm
Lăţime de lucru aspirare 500 mm
Lungime 970 mm
Lăţime 550 mm
Înălţime 1.115 mm
Putere max. pe suprafaţă 1.800 m2/h
Presiunea min. de contact a periilor 100 g/cm3 - 150 g/cm3
Turaţie perii 750 min-1 - 1.000 min-1
Putere absorbită 550 W
Greutate cu accesorii 51,7 kg
Tensiunea acumulatorului 25,2 V
Capacitate acumulator 42 Ah
Volum rezervor de apă proaspătă 22 l
Volum rezervor de apă murdară 22 l
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion

Identificare și clasificare

Cod articol 078002 BR4522CBP
EAN / GTIN 4054278440064
Număr producător 1.783-466.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Execuţie:

Ideală pentru suprafeţele mari, foarte aglomerate: maşina de frecat aspirat BR 45/22 Bp Pack este extrem de uşor de manevrat. Cu cap rotativ perie valţ şi tehnologie KART.
Maşină de curăţare a suprafeţelor, cu operare manuală, pentru numeroase aplicaţii şi pentru suprafeţe de diverse mărimi. Se poate opta pentru modelul cu alimentare la reţea sau pentru cel cu baterii. Productivitate mare şi consum redus.