MultiMaster AMM 500 Plus Top cu acumulator, Tip: 71293861

Cod articol: 077816 71293861
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Denumirea producătorului AMM 500 PLUS TOP
Sistem de prindere Starlock, Starlock Plus
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip acumulator Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Număr oscilaţii 11.000 min-1 - 18.500 min-1
Amplitudine (mişcare oscilatorie) 2 × 1,7 grad
Greutate 1,8 kg
Tip produs Oscilatoare

Identificare și clasificare

Cod articol 077816 71293861
EAN / GTIN 4014586895321
Număr producător 71293861000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Sculă multifuncţională pentru progresul rapid al lucrărilor (la extindere şi renovare) cu peste 30 de accesorii pentru tăierea lemnului şi metalului, şlefuire, desprinderea gresiei şi faianţei şi multe altele.
Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficienţă (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu portsculă Starlock (transmisie îmbunătăţită a forţei pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).
  • Posibilităţi de utilizare aproape nelimitate (tăiere, şlefuire, răzuire, debitare, răşpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).
  • Reglare electronică continuă a turaţiei pentru o găurire uşoară.
  • Calitate şi stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice şi a utilizării universale de rulmenţi cu bile şi cu ace.
  • Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale şi greutate redusă.

Livrare:

Set de accesorii din 30 piese, dispozitiv de aspirare și l-BOXX.
Inclusiv încărcător şi 2× acumulator AMPShare Li-Ion (18 V / 4 Ah).
1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pânză de ferăstrău din carbură (⌀ 75 mm), 1× raşpel din carbură (formă triunghiulară), 1× şpaclu, 1× placă de şlefuire perforată, câte 5× disc abraziv perforat (K 60, 80, 120, 180), 1× dispozitiv de aspiraţie, 1× încărcător rapid GAL 1880 CV, 2× pachet de acumulatori Li-ion (18 V / 4 Ah), 1× geantă de scule, din plastic (L-Boxx 136).

Notă:

Acumulatoarele potrivite se găsesc la nr. 073851073858.

Descărcări și documente

Produse potrivite