{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Geantă de transport | |
| Putere absorbită | 750 W | |
| Turaţie | 700 min-1 - 2.500 min-1 | |
| Turaţie maximă | 700 min-1 - 2.500 min-1 | |
| ⌀ disc abraziv | 150 mm | |
| Greutate | 1,8 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
| Tip produs | Șlefuitor cu vibraţii |
| Cod articol | 077337 RS600 | |
| EAN / GTIN | 6416868338881 | |
| Producător/responsabil | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |