Polizor unghiular fără fir GWS, Tip: 18V-8

Cod articol: 077120 18V-8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GWS 18V-8
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie maximă 11.000 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 34 mm
Greutate 2,3 kg
Vibraţie maximă conform EN 7 m/s2
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă nu
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 077120 18V-8
EAN / GTIN 4053423323801
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular cu acumulator extrem de puternic de 18 V, cu formă compactă.

Notă:

Acumulatori şi încărcătoare potrivite găsiți la codurile 073851073866.