Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Maşină de carotat compactă, Tip: 72721561

Cod articol: 076526 72721561

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului KBC 35
Putere absorbită 1.100 W
Turaţie maximă 130 min-1 - 520 min-1
Dimensiunile portsculei 3/4 inch Weldon
⌀ maxim filetare în oţel M12 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 16 mm
Adâncime de găurire Carotă în oţel maxim 35 mm
⌀ maxim teşire 32 mm
Lungime talpă magnetică 175 mm
Lăţime talpă magnetică 80 mm
Cursa de lucru 46 mm
Greutate 7,5 kg
Înălţime 169 mm
Tip produs Maşină de carotat

Identificare și clasificare

Cod articol 076526 72721561
Număr producător 72721561000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Maşină de carotat cu talpă magnetică extrem de mică şi de uşoară Compact cu 1 viteză, cu transmisie unghiulară şi dimensiuni minime pentru utilizare în spaţii restrânse în atelier şi pe şantier.
  • Motorul arborelui principal al maşinii de găurit este stabil la lucrări în zone înguste.
  • Operare per clichet cu economie de spaţiu, pe ambele laturi.
  • Aşezare uşoară a maşinii datorită greutăţii de 7,5 kg.
  • Lubrifiere interioară pentru răcire cu pompa manuală.
  • Afişare convenabilă a forţei de fixare a magnetului.
  • Senzor de răsturnare.
  • Reglare electronică a turaţiei.
  • Memorie pentru turaţie „Memory Function”.

Livrare:

Inclusiv 1 × clichet 3/8 inch, 1 × prelungitor pentru cheia tubulară 3/8 inch, pompă de lichid de răcire, centură de fixare, cârlig pentru aşchii, ştift de centrare, protecţie la atingere, mâner suplimentar, 2 × chei pentru şuruburi cu locaş hexagonal 5 şi 8 mm, 2 × chei pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu mâner în T 5 şi 8 mm, cutie.