Maşini de carotat cu acumulator, Tip: 71700361

Cod articol.: 076525 71700361
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului AKBU 35 PMQ AS
ID producător 71700361
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie maximă 130 min-1 - 520 min-1
Formă portsculă QuickIN / MK2
⌀ maxim filetare în oţel M14 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 18 mm
Adâncime de găurire Carotă în oţel maxim 50 mm
⌀ maxim teşire 30 mm
⌀ maxim frecare 18 mm
Lungime talpă magnetică 195 mm
Lăţime talpă magnetică 70 mm
Înălţime 450 mm
Cursa de lucru 135 mm
Greutate 12,2 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Maşină de găurit

Identificare și clasificare

Cod articol 076525 71700361
EAN / GTIN 4014586898285
Număr producător 71700361000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Maşină de carotat universală, mică, cu talpă magnetică, cu acumulator, cu 1 viteză şi cursă puternică, cu motor EC fără perii. Funcţionalitate maximă pentru lucru mobil la locul de montaj.
  • Pentru putere maximă, se recomandă un acumulator AMPShare ProCore de 18 V.
  • Funcţionare spre dreapta/stânga.
  • Magnet permanent extrem de îngust cu premagnetizare.
  • Flexibilitate la toate lucrările mobile de găurire, cum ar fi carotarea, găurirea în spirală, filetarea, teşirea şi alezarea.
  • Concept de comandă simplu, care nu permite confuziile, în câmpul de vizualizare al utilizatorului.

Livrare:

AKBU 35 PMQ Select fără acumulator, inclusiv pompă pentru lichid de răcire, chingă de ridicat, cârlig de prindere, ştift de centrare, protecţie la contact, pană antialunecare, geantă de transport.

Notă:

Acumulatori de schimb, seturi de pornire şi încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 şi Cod 073863073867.