{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Geantă de transport | |
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Fein tip E 18 V | |
| Denumirea producătorului | AKBU 35 PMQ | |
| ID producător | 71700161 | |
| Capacitate acumulator | 5,2 Ah | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Turaţie maximă | 130 min-1 - 520 min-1 | |
| Formă portsculă | QuickIN / MK2 | |
| ⌀ maxim filetare în oţel | M14 | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 18 mm | |
| Adâncime de găurire | Carotă în oţel maxim 50 mm | |
| ⌀ maxim teşire | 31 mm | |
| ⌀ maxim frecare | 18 mm | |
| Lungime talpă magnetică | 195 mm | |
| Lăţime talpă magnetică | 70 mm | |
| Înălţime | 450 mm | |
| Cursa de lucru | 135 mm | |
| Greutate | 12,8 kg | |
| Tip produs | Maşină de găurit |
| Cod articol | 076524 71700161 | |
| Număr producător | 71700161000 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |