{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Geantă de transport | |
| Denumirea producătorului | KBU110-4M | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Putere absorbită | 1.700 W | |
| Interval de turaţie treapta 1 | 60 min-1 - 120 min-1 | |
| Interval de turaţie treapta 2 | 90 min-1 - 170 min-1 | |
| Interval de turaţie treapta 3 | 150 min-1 - 300 min-1 | |
| Interval de turaţie treapta 4 | 230 min-1 - 430 min-1 | |
| Formă portsculă | CM4 | |
| ⌀ maxim carotare în oţel | 110 mm | |
| ⌀ maxim filetare în oţel | M36 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 40 mm | |
| ⌀ maxim teşire | 60 mm | |
| ⌀ maxim frecare | 36 mm | |
| Lungime talpă magnetică | 240 mm | |
| Lăţime talpă magnetică | 120 mm | |
| Cursa de lucru | 400 mm | |
| Greutate | 39 kg | |
| Lungime | 460 mm | |
| Lăţime | 215 mm | |
| Înălţime | 810 mm | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Tip produs | Maşină de carotat |
| Cod articol | 076520 727060 | |
| EAN / GTIN | 4014586889740 | |
| Număr producător | 72706061000 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |