Pantaloni cu buzunare la genunchi ORIGINALS Pasadena, Unisex, marină, Mărime 82C72

Cod articol: 07479-330-01 82C72
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 07479-330-01 82C72
EAN / GTIN 5707209560902
Număr producător 07479-330-01 82C72
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Material ușor
  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Crease permanente cu cusături
  • Buzunare la spate cu nasturi
  • Buzunarele genunchilor sunt pe interior
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • Lumină la metru
  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Bucle de curea
  • ZIP Fly
  • Cutele permanente, cusute
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate, cu pipetă
  • Buzunare pentru coapse, unul cu clapa si scai
  • Buzunar pentru coapsa telefonului mobil cu clapa si fixare ajustabila cu scai
  • Sac de reguli
  • Buzunare pentru stilouri
  • Buzunare pentru genunchi în interior
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 245 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 1-2%.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală