{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
| Denumirea producătorului | GDS 18V-300 | |
| Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
| Tip acumulator | Litiu-Ion | |
| Capacitate acumulator | 4 Ah | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| ⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M20 | |
| Moment maxim de rotaţie dur | 300 Nm | |
| Număr de percuţii | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
| Profil de antrenare portsculă | Pătrat exterior | |
| Dimensiunile portsculei | 1/2 inch | |
| Turaţie maximă treapta 1 | 2.400 min-1 | |
| Greutate | 2,3 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | 12,5 m/s2 | |
| Utilizare tipică | Heavy Duty | |
| Tip produs | Şurubelniţă cu percuţie |
| Cod articol | 074052 GDS18300 | |
| EAN / GTIN | 3165140984423 | |
| Număr producător | 06019D8202 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |