Pantaloni cu buzunare suspendate FRONTLINE Lindos, Unisex, Antracit închis, Mărime 90C52

Cod articol: 07379-154-18 90C52
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 07379-154-18 90C52
EAN / GTIN 5707209600301
Număr producător 07379-154-18 90C52
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Picioare de pantalon tăiate ergonomic, în formă în funcție de mișcările naturale ale corpului
  • Buzunare suspendate ranforsate, cu buzunare suplimentare și bucle de scule
  • Buzunare pentru genunchi din material durabil CORDURA®
  • Buzunarele genunchilor se deschid de jos pentru a preveni acumularea murdăriei
  • Vizibilitate îmbunătățită pentru mediu cu ajutorul efectelor reflexe
  • certificate pentru utilizarea cu MASCOTA de tip tampon pentru genunchi SCURT sau LUNG, deoarece punga pentru genunchi este reglabilă pe înălțime

Caracteristică:

  • Cusături duble și triple cusute pe picioare și crotch
  • Talie joasă și betelie care se potrivește formei
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Bucle de curea
  • ZIP Fly
  • Buzunare agățate cu întărituri, buzunare suplimentare și bucle de scule
  • Fantă pentru depozitarea pungilor agățate
  • Inel D.
  • Buzunare la spate, unul cu clapa si scai si unul cu fermoar ascuns
  • Buzunare pentru coapse, unul cu clapa si scai si unul cu fermoar ascuns
  • Buzunar pentru coapsa telefonului mobil cu clapa si fixare ajustabila cu scai
  • Buzunare pentru genunchi din CORDURA® (500 D), cu înălțime reglabilă
  • Contraste (roșu) plasate discret în diferite puncte ale produsului
  • Efecte reflectorizante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 260 g / m²
  • Structura pânzei.
  • Lungime pas: 90 cm / 35 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 90 cm / 35 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală