{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 12 V | |
| Denumirea producătorului | GSR 12V-35 FC | |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
| Tip acumulator | Litiu-Ion | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Model constructiv motor | Motor cu 2 poli | |
| Moment maxim de rotaţie moale | 20 Nm | |
| Moment maxim de rotaţie dur | 35 Nm | |
| Interval de turaţie treapta 1 | 0 min-1 - 460 min-1 | |
| Interval de turaţie treapta 2 | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
| Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 0 mm - 10 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 10 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 32 mm | |
| Greutate | 0,8 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | <1,9 m/s2 | |
| Utilizare tipică | Strong | |
| Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
| USP1 | Cu mandrină de găurit interschimbabilă, 12V. | |
| USP2 | cu indicator al nivelului de încărcare a bateriei, fără acumulator, în L-Boxx |
| Cod articol | 070244 GSR1235FCS | |
| EAN / GTIN | 3165140936941 | |
| Număr producător | 06019H3003 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |