{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
| Denumirea producătorului | ASCM 18 QSW AS Select | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Tip acumulator | Litiu-Ion | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Moment maxim de rotaţie moale | 30 Nm | |
| Moment maxim de rotaţie dur | 40 Nm | |
| Turaţie maximă treapta 1 | 400 min-1 | |
| Turaţie maximă treapta 2 | 700 min-1 | |
| Turaţie maximă treapta 3 | 1.400 min-1 | |
| Turaţie maximă treapta 4 | 2.500 min-1 | |
| Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 40 mm | |
| Greutate | 1,3 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
| Utilizare tipică | Mediu | |
| Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
| USP1 | 18V | |
| USP2 | Potrivit pentru lemn și oțel, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13 |
| Cod articol | 070200 71161461 | |
| EAN / GTIN | 4014586898919 | |
| Număr producător | 71161461000 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |