Salopete cu buzunare la genunchi MULTISAFE Freibourg, Unisex, Antracit închis, Mărime 82C44

Cod articol: 06669-135-18 82C44
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
Cod articol 06669-135-18 82C44
EAN / GTIN 5707209485007
Număr producător 06669-135-18 82C44
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • PyroPro® antistatic și ignifug cu protecție acidă
  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Curele de umăr reglabile din material textil cu inserții elastice scurte și puternice
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Cusăturile sunt punctuale, astfel încât să nu se poată bloca scântei
  • Certificat pentru utilizare cu masca de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • PyroPro® antistatic și ignifug cu protecție acidă
  • Protejează împotriva arcuirii și sudării ocazionale
  • Tratamentul de suprafață face produsul rezistent la murdărie
  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Curele de umar din tesatura, reglabile si cu catarame scurte, elastice si din plastic
  • Buzunar cu bib cu clapa si stud de presa ascuns
  • Buzunar interior cu fixare scai
  • Banda de talie este reglabilă
  • Buzunare frontale
  • ZIP Fly
  • Buzunare spate cu clapa si capse de presa ascunse
  • Buzunar pentru coapse cu clapa si capse de presa ascunse
  • Sac de reguli
  • Buzunare pentru genunchi, reglabile pe înălțime și cu clapă și deschidere de sus.
  • Cusăturile sunt îndreptate în jos, astfel încât să nu se poată bloca scântei
  • Cusături contrastante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 87% bumbac/12% poliamidă/1% fibră de carbon
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 320 g / m²
  • Structura pânzei. Se poate micșora cu până la 7% pentru 5 x rufe industriale (ISO 15797) și până la 5% pentru rufe de uz casnic. Spălați separat. După fiecare spălare, impregnați cu fluorocarbon (PFC) pentru a reînnoi protecția în conformitate cu EN 13034.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (tip 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 clasa 1
  • EN ISO 11611 - CLASA 1 (A1)

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală