Jacheta MULTISAFE Visp, Unisex, Negru-albastru, Mărime 2XL

Cod articol: 06609-135-010 2XL
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
Cod articol 06609-135-010 2XL
EAN / GTIN 5707209605863
Număr producător 06609-135-010 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • PyroPro® antistatic și ignifug cu protecție acidă
  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Închidere cu bandă de protecție împotriva intemperiei și cleme ascunse pentru a preveni zgârieturile
  • Cusăturile sunt punctuale, astfel încât să nu se poată bloca scântei

Caracteristică:

  • PyroPro® antistatic și ignifug cu protecție acidă
  • Protejează împotriva arcuirii și sudării ocazionale
  • Tratamentul de suprafață face produsul rezistent la murdărie
  • Guler de stand-up cu știfturi de presare
  • Cusături triple cusute pe mâneci, umeri și părți laterale
  • Fixare cu știfturi de presă ascunse
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Buzunare frontale cu fermoar ascuns
  • Buzunar interior cu clapa
  • Manșete cu bandă elastică
  • Cusăturile sunt îndreptate în jos, astfel încât să nu se poată bloca scântei
  • Cusături contrastante
  • Compoziție: 87% bumbac/12% poliamidă/1% fibră de carbon
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 320 g / m²
  • Structura pânzei. Se poate micșora cu până la 7% pentru 5 x rufe industriale (ISO 15797) și până la 5% pentru rufe de uz casnic. Spălați separat. După fiecare spălare, impregnați cu fluorocarbon (PFC) pentru a reînnoi protecția în conformitate cu EN 13034.
  • Circumferinta pieptului: 116 cm / 45,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (tip 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 clasa 1
  • EN ISO 11611 - CLASA 1 (A1)

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală