Calibru inel filetat 6g M 8.0 x 1.25

Cod articol: 0658615
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 13; DIN 2299-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 13; DIN 2299-1
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6 g
Tip de filet M
Filet M8
Pas filet 1,25 mm
Tip produs Calibru inel filetat „NU TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 0658615
EAN / GTIN 4029713219598
Număr producător 0658615
L-Număr L40510 100719
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Descriere:

  • FĂRĂ indicator inel de filetare
  • Pentru filete ISO metrice standard
    din 13
  • Oțel călit
  • DIN 2299-1

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 8,0
  • Tip filet: M
  • Pasul filetului în mm: 1,25
  • Dimensiune nominală mm: 8,0