Jacheta din fleece WORKWEAR MACMICHAEL® Bogota, Unisex, marină, Mărime L

Cod articol: 06542-151-01 L
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
Cod articol 06542-151-01 L
EAN / GTIN 5707209386847
Număr producător 06542-151-01 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Căptușeală ușoară
  • Întăriri în locuri de stres deosebit
  • Buzunare interioare
  • Manșete reglabile cu elastic ajustabil scai
  • la bază

Caracteristică:

  • Căptușeală ușoară
  • Întăriri în locuri de stres deosebit
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Buzunar interior cu fixare scai
  • Geantă de telefon mobil cu clapă și fixare scai
  • Bandă elastică și fixare scai pe încheieturi
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 230 g / m²
  • Material fleece.
  • Circumferinta pieptului: 104 cm / 41 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală