Cheie hexagonală neagră oxidată 10,0 mm x 231 mm

Cod articol.: 06369
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 06369
EAN / GTIN 4010995063696
Număr producător 06369
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Lamă: oțel crom-vanadiu, călit prin călire, șlefuit
  • În conformitate cu ISO 2936L

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (mm): 10 mm
  • Lungime totală (mm): 231 mm
  • Lungimea lamei cheii știftului (scurtă) (mm): 50 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr