Bloc de calibrare simplu, 100,0 mm, DIN EN ISO 3650, clasa 2

Cod articol: 0625730
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 100 mm
Clasa de toleranţă 2
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 0625730
EAN / GTIN 4029713024154
Număr producător 0625730
L-Număr L40510 2604
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit

Descriere:

Bloc de calibru unic din oțel special, călit. Precizia Tol. Clasa 2, EN ISO 3650. Dimensiunea 100 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 100 mm
  • Clasa de toleranță: 2
  • Dimensiune nominală mm: 100 mm

Standard:

EN ISO 3650