Bloc de calibrare simplu, 7,00 mm, DIN EN ISO 3650, clasa 2

Cod articol: 0625445
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 7 mm
Clasa de toleranţă 2
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 0625445
EAN / GTIN 4029713023850
Număr producător 0625445
L-Număr L40510 102685
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit

Descriere:

Bloc de calibru unic din oțel special, călit. Precizia Tol. Clasa 2, EN ISO 3650. Dimensiunea 7 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 7 mm
  • Clasa de toleranță: 2
  • Dimensiune nominală mm: 7 mm

Standard:

EN ISO 3650