Bloc de calibrare simplu, 35,0 mm DIN EN ISO 3650, clasa 1

Cod articol: 0624660
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 35 mm
Clasa de toleranţă 1
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 0624660
EAN / GTIN 4029713022907
Număr producător 0624660
L-Număr L40510 1815
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit

Descriere:

Bloc de calibru unic din oțel special, călit. Precizia Tol. Clasa 1, EN ISO 3650. Dimensiunea 35 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 35 mm
  • Clasa de toleranță: 1
  • Dimensiune nominală mm: 35 mm

Standard:

EN ISO 3650