Bloc de calibrare simplu, 1,29 mm DIN EN ISO 3650, clasa 1

Cod articol: 0624265
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 1,29 mm
Clasa de toleranţă 1
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 0624265
EAN / GTIN 4029713022310
Număr producător 0624265
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit

Descriere:

Bloc de calibru unic din oțel special, călit. Precizia Tol. Clasa 1, EN ISO 3650. dimensiune 1,29 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 1,29 mm
  • Clasa de toleranță: 1
  • Dimensiune nominală mm: 1,29 mm

Standard:

EN ISO 3650