Nivelă rotativă GRL 650 CHVG cu GR 500

Cod articol.: 06159940PR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Laser rotativ

Identificare și clasificare

Cod articol 06159940PR
EAN / GTIN 4059952626352
Număr producător 06159940PR
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Nivelă rotativă GRL 650 CHVG
  • laserul rotativ GRL 650 CHVG profesional cu conectivitate Bluetooth® stabilește noi standarde pentru precizie și eficiență în nivelarea locației
  • Tehnologia laser verde oferă o vizibilitate mai bună în diferite condiții de iluminare
  • Laserul rotativ durabil este potrivit pentru utilizarea în condiții dure de construcție și vreme rea
  • rezistă la căderi de până la 2 m cu un trepied rabatabil și îndeplinește cerințele IP68 pentru protecția împotriva prafului și a apei
  • Utilizarea aplicației de la distanță Leveling pentru browserul Setări și telecomandă economisește timp și permite focalizarea completă asupra lucrului
  • Versatilul GRL 650 CHVG Professional este ideal pentru nivelarea și dozarea în aer liber
  • precum și pentru instalațiile de perete interior
  • tavan și aer condiționat
  • O durată lungă de funcționare pentru confort
  • cu o gamă de două opțiuni: Baterie Li-Ion de 18 V de la Bosch sau baterii alcaline
  • Confort maxim datorită caracteristicilor de înaltă tehnologie
  • cum ar fi afișajul
  • funcția de înclinare dublă
  • memoria de înclinare și receptorul de înaltă calitate
  • Receptor laser LR 65 G Professional
  • suport receptor RB 60 Professional
  • telecomandă RC 6 Professional
  • 1 x acumulator ProCORE18V 4,0Ah
  • încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • adaptor baterie BA 1 Professional
  • suport de perete WM 6 Professional
  • 4 x baterie LR20 1

Livrare:

  • Receptor laser LR 65 G Professional
  • Suport receptor RB 60 Professional
  • Control la distanță RC 6 Professional
  • 1 x baterie reîncărcabilă ProCORE18V 4.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • Adaptor pentru baterie BA 1 Professional
  • Suport de perete WM 6 Professional
  • 4 x baterie LR20 1. 5V (D)
  • 4 baterii LR6 de 1,5 V (AA)
  • Placă de țintă cu laser
  • Ochelari de protecție cu laser (verde)
  • Cazetă cu instrumente
  • Trippod de construcții BT 170 HD Professional
  • Tipă de măsurare GR 500 Professional