Folii de suport din oțel carbon inoxidabil PU 5 buc. 100 x 500 x 0,70 mm

Cod articol.: 0613754
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Folie pentru bază

Identificare și clasificare

Cod articol 0613754
EAN / GTIN 4029713280482
Număr producător 0613754
L-Număr L40510 855
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

oțel inoxidabil, 100 x 500 mm, 5 bucăți

Descriere:

Folii de precizie pentru subțiri, inox. Dimensiune 100x500mm. Grosime 0,70 mm. VE 5 bucăți.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Dimensiune nominală mm: 0,7 mm