Pantaloni cu buzunare suspendate HARDWEAR Atlanta, Unisex, marină, Mărime 90C48

Cod articol: 06131-630-01 90C48
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
Cod articol 06131-630-01 90C48
EAN / GTIN 5707209472540
Număr producător 06131-630-01 90C48
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Picioare de pantalon tăiate ergonomic, în formă în funcție de mișcările naturale ale corpului
  • Buzunare suspendate ranforsate, cu buzunare suplimentare și bucle de scule
  • Buzunare pentru genunchi ranforsate cu material CORDURA®, protecție superioară pentru genunchi și clapă pentru a preveni acumularea murdăriei
  • în condiții de vizibilitate îmbunătățită asupra mediului cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Cusături duble și triple cusute pe picioare și crotch
  • Talie joasă și betelie care se potrivește formei
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Bucle de curea
  • Inel D.
  • ZIP Fly
  • Bucla de scule pe betelie
  • Buzunare agățate cu întărituri, buzunare suplimentare și bucle de scule
  • Fantă pentru depozitarea pungilor agățate
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate cu întărituri și clapă cu fixare scai
  • Buclele ciocanului, reglabile
  • Buzunar pentru coapse cu buzunar pentru telefonul mobil, clapă și fixare scai
  • Geantă pliabilă, ranforsată cu țesătură CORDURA® și husă mic la exterior
  • Buzunar pentru stilou
  • Butoane pentru atașarea cuțitelor
  • Buzunare pentru genunchi din CORDURA® (1000 D), cu înălțime reglabilă și cu clapă și deschidere de sus.
  • Cusături contrastante
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 355 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 3-5%.
  • Lungime pas: 90 cm / 35 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 90 cm / 35 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală