Sondă de temperatură foarte rapidă, TE tip K

Cod articol: 0602 0493
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
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Identificare și clasificare

Cod articol 0602 0493
EAN / GTIN 4029547007989
Număr producător 0602 0493
L-Număr L40550 89
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Descriere:

Această sondă de temperatură cu termocuplu (TC) cu vârf flexibil, cu masă redusă, este potrivită pentru măsurători de temperatură în aer și, de asemenea, pentru măsurători în lichide și paste - în special în medii de volum mic, de exemplu, vase Petri. De asemenea, puteți efectua măsurători de temperatură pe suprafețe dacă fixați sonda de temperatură în locul punctului de măsurare, de exemplu cu bandă adezivă
  • Datorită vârfului său foarte subțire, care are un diametru de 0,25 mm, sonda de temperatură are un timp de răspuns excepțional de scurt, de numai 1 secundă. Prin urmare, este capabilă să înregistreze vârfuri de temperatură foarte scurte și este potrivită și pentru măsurători ale temperaturii aerului
  • Sonda de temperatură poate înregistra atât temperaturi foarte scăzute, cât și extrem de ridicate: -40 până la +1000 °C. Are un cablu de termocuplu oval (2,2 mm x 1,4 mm) izolat FEP, cu o lungime de 2 m. Cablul termocuplului poate fi împins prin deschideri înguste, cum ar fi fantele din uși sau sigiliile frigiderului. Este rezistent la căldură până la +200 °C
  • Această sondă de termocuplu de tip K, clasa 1 are (în intervalul de măsurare de la -40 la +1000 °C) o precizie standardizată de ±1,5 °C sau 0,004 x I t I (se aplică valoarea cea mai mare). Aceasta înseamnă că, la o temperatură de +500 °C, această sondă are o precizie de ±2 °C (deoarece 0,004 x 500 °C = 2 °C)
  • Sonda perfectă pentru orice aplicație
  • Nu vedeți sonda de temperatură pe care o căutați? Vă rugăm să ne contactați direct. Dispunem de o gamă largă de sonde de temperatură standard și, de asemenea, fabricăm sonde personalizate special în funcție de cerințele dvs. personale.