Polizor unghiular fără fir GWS 18V-8

Cod articol: 06019N9000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 06019N9000
EAN / GTIN 4053423323573
Număr producător 06019N9000
L-Număr L00620 107491
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Polizor unghiular fără fir GWS 18V-8, acest polizor unghiular compact și rapid oferă aceeași putere ca un instrument de cablu de 800 W, oferind o combinație ideală de confort și performanță pentru sarcini ușoare de tăiere și măcinare. Acesta oferă cea mai rapidă performanță de tăiere pentru sarcini ușoare, cum ar fi tăierea fierului de armare, tablei, PVC și gresie sau debavurarea metalului ușor. Cu caracteristicile sale de siguranță și o aderență mai subțire și mai lungă decât predecesorul său, râșnița oferă un control excelent și un confort ergonomic pentru a minimiza oboseala. Datorită duratei sale de funcționare optimizate, puteți face mai mult cu mai puține încărcări ale bateriei și astfel puteți economisi timp. Acest polizor unghiular compact și puternic oferă cea mai rapidă performanță de tăiere la tăierea fierului de armare, tablei, PVC și gresie, precum și la debavurarea flanșei ușoare de montare metalică (1 605 703 099). Piuliță de fixare (1 603 345 043). Cheie cu două orificii (1 607 950 043). Mâner suplimentar (1 602 025 024). Capac de protecție (1 605 510 365)

Caracteristică:

  • Ø disc: 125 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă