Descriere:
Mașină de găurit cu percuție cu acumulator GSR 12V-32, Mașina fără fir GSR 12V-32 Professional oferă un control optim al sculei datorită sistemului Advanced KickBack Control. Această tehnologie minimizează riscul de accidentare în cazul în care burghiul se blochează brusc sau chiar și atunci când scula se rotește lent în jurul axei sale de găurire și forța de prindere crește lent. Cu o lungime a capului de 142 mm și o înălțime de 160 mm, unealta este extrem de compactă și facilitează găurirea sau înșurubarea chiar și în locuri înguste sau greu accesibile. În plus, lucrul repetat cu acest burghiu-șurubelniță ușor, care cântărește doar 0,7 kg, este mai puțin obositor. GSR 12V-32 Professional este potrivit pentru toate tipurile de aplicații de înșurubare și găurire în lemn și metal. Informații suplimentare: GSR 12V-32 Professional este echipat cu Advanced KickBack Control, un motor fără perii, un mandrin metalic robust, o lumină de lucru puternică și un clip pentru centură. 2 x baterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Încărcător GAL 12V-20 Professional. Geantă pentru scule
Caracteristică:
- Tensiunea bateriei: 12,0 V
- Tip acumulator: Litiu-Ion
- BITURBO: nu
- Interval de prindere mandrină de găurire, min./max: 0,8 / 10 mm
- Tip mandrină: fără cheie
- Ø găurire lemn, max.: 35 mm
- Găurire Ø oțel, max: 10 mm
- Cuplu (dur): 32 Nm
- Cuplu (moale): 21 Nm
- Cuplu (moale/dur/max.): 21/32/- Nm
- Niveluri de cuplu: 21
- Niveluri de cuplu (standard): 21
- Greutate excluzând bateria: 0,7kg
- Turație în gol (1. viteză / 2. viteză): 0 - 475 / 0 - 1.800 min-1
- Turație de ralanti, 1. Angrenaj, până la: 475 min-1
- Turație de ralanti, 2. Angrenaj, până la: 1.800 min-1
- Ø șurub, max.: 8 mm
- Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire în metal]: 1,5 m/s²
- Diametru de prindere mandrină, max.: 10 mm
- Diametru de strângere mandrină, min.: 0,8 mm
- Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²