Polizor unghiular fără fir GWS 18V-185 S.. 11

Cod articol: 06019N4000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06019N4000
EAN / GTIN 4053423323269
Număr producător 06019N4000
L-Număr L00620 107472
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Polizor unghiular fără fir GWS 18V-11 S, acest polizor unghiular a fost dezvoltat pentru o varietate de sarcini de tăiere și măcinare ușoare până la medii și este un multirounder versatil, care este potrivit pentru lucrări de întreținere și reparații, precum și pentru lucrări de instalare pe șantier. Cu performanța unui dispozitiv de cablu de 1100 de wați și capacitatea de suprasarcină optimizată, este extrem de durabil în lucrările industriale, cum ar fi debavurarea, îndepărtarea ruginii sau întreținerea și repararea liniilor. Utilizați rotița de derulare pentru a selecta cu ușurință cele 6 setări de viteză pentru prelucrarea diferitelor materiale cu control optim. În timpul lucrului, mânerul antivibrații și un mâner mai subțire și mai lung oferă un confort mai mare și o oboseală redusă, în timp ce numeroase caracteristici de siguranță reduc riscul de vătămare, acest polizor unghiular este o alegere excelentă pentru întreținere și reparații, precum și pentru lucrările de instalare la fața locului, permițând o varietate de aplicații, cum ar fi operațiile de tăiere ușoară până la medie și de măcinare, cum ar fi debavurarea sau întreținerea liniei și repararea inelului de protecție de 125 mm (2 607 017 496). Capotă de protecție (1 605 510 365). Piuliță cu eliberare rapidă (2 608 000 684). Flanșă de montare (1 605 703 099). Controlul vibrațiilor mânerului suplimentar (2 608 900 000)

Caracteristică:

  • Ø disc: 125 mm