Descriere:
Cheie de impact cu acumulator GDX 18V-285, fie în aer liber sau în interior: Transportul și transportul mai multor unelte este obositor. 2-în-1 GDX 18V-285 simplifică acest lucru, necesitând doar o singură unealtă pentru a roti șuruburile și șuruburile. Acest instrument puternic generează un cuplu de 285 Nm și poate strânge șuruburile până la M18. Cele 2 trepte de viteză permit adaptarea optimă a vitezei și cuplului la aplicație. Cheia de impact GDX 18V-6-in-1 optimizează puterea de înșurubare a șuruburilor M8, 285 2 M10 și M12 datorită cuplului ridicat și selecției de viteză. Acest instrument poate fi utilizat și pentru șuruburi de strunjire, cu șuruburi autofiletante cu diametru de 4,2 și 4,8 mm în tablă, cu șuruburi de lemn de 4 mm, 5 mm și 8 mm și cu șuruburi cu gât femural de M6, M8 și M10. 2 x baterie GBA 18V 4.0Ah (1 607 A35 0PP). Încărcător rapid GAL 40 Professional (2 607 226 251). 1 x clemă pentru curea (1 619 PS0 752). Cutie BOXX 1 l
Caracteristică:
- Greutate incl. acumulator: 1,7 kg