Descriere:
Mașină de găurit cu percuție cu acumulator GSB 18V-45, GSB 18V-45 are un motor fără perii pentru o durată lungă de viață și putere pentru toate aplicațiile obișnuite. Acesta atinge un cuplu maxim (dur) de 45 Nm și o turație de 1.900 min⁻¹. Șurubelnița robustă are un mandrin metalic de 13 mm pentru o transmisie excelentă a cuplului în timpul lucrului. Datorită construcției sale ușoare și compacte, cu o lungime a capului de numai 174 mm, poate fi utilizat oriunde și poate fi transportat cu ușurință cu ajutorul clemei pentru centură incluse în livrare. Acest aparat compact și puternic înșurubează șuruburi de până la 10 mm în lemn, găurește până la 35 mm în lemn și până la 10 mm în metal sau zidărie. Este potrivit pentru meșteri și artizani care au nevoie de o putere mai mare pentru lucrări mai solicitante și pentru lucrări în locuri greu accesibile. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare. 2 x baterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036). Încărcător GAL 20 Professional. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Inserție l-BOXX pentru dispozitiv
Caracteristică:
- Tensiunea bateriei: 18,0 V
- Tip acumulator: Litiu-Ion
- Interval de prindere mandrină de găurire, max: 13 mm
- Domeniu de strângere a mandrinei de găurit, min.: 1,5 mm
- Interval de prindere mandrină de găurire, min./max: 1,5 / 13 mm
- Ø găurire lemn, max.: 35 mm
- Diametru de găurire în zidărie, max.: 10 mm
- Găurire Ø oțel, max: 10 mm
- Cuplu (dur): 45 Nm
- Cuplu (moale): 21 Nm
- Cuplu (moale/dur/max.): 21/45/- Nm
- Niveluri de cuplu: 20+2
- Niveluri de cuplu (standard): 20
- Niveluri de cuplu (suplimentar): 2
- Turație în gol (1. viteză / 2. viteză): 0 - 500 / 0 - 1.900 min-1
- Turație de ralanti, 1. Angrenaj, până la: 500 min-1
- Turație de ralanti, 2. Angrenaj, până la: 1.900 min-1
- Număr maxim de mișcări: 27.000 bpm
- Ø șurub, max.: 8 mm
- Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
- Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire cu impact în zidărie]: 12,2 m/s²
- Denumire categorie: 71
- Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
- Incertitudine K [găurire cu impact în zidărie]: 1,5 m/s²
- Dimensiuni scule (înălțime): 203 mm