Polizor unghiular fără fir GWS 18V-180 P fără acumulator

Cod articol: 06019H6L01
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 06019H6L01
EAN / GTIN 4053423246186
Număr producător 06019H6L01
L-Număr L00590 1855
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Cu roata de șlefuit de 180 mm și capul mic de angrenaj, GWS 18V-180 P atinge aceeași adâncime de tăiere ca un polizor unghiular mare de 230 mm, dar este cu până la 35 % mai ușor
  • Tehnologia sa fără perii BITURBO oferă suficientă putere pentru tăierea rapidă în numeroase materiale
  • Unul dintre punctele sale forte este nivelul ridicat de protecție a utilizatorului: Atunci când se eliberează comutatorul PROtection, polizorul unghiular se oprește imediat, iar KickBack Control previne reculul neașteptat, în timp ce sistemul inteligent de frânare reduce semnificativ timpul de frânare
  • Polizorul unghiular GWS 18V-180 P Professional taie toate tipurile de metal, beton, cărămizi și gresie
  • Polizorul unghiular este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V (Professional 18V System) și cu toate bateriile și încărcătoarele AMPShare Alliance 18V; pentru putere maximă folosiți ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Compatibil și cu AMPShare, alianța de baterii între mărci
  • Caracteristicile polizorului unghiular includ protecție la repornire
  • pornire soft și mâner lateral cu Vibration Control

Caracteristică:

  • Volum: 9,676 dm3
  • Greutate brută: 4,3 kg
  • Greutate fără acumulator: 2,8 kg
  • Greutate netă: 2,8 kg
  • Valoarea emisiei de vibrații ah [șlefuire de suprafață (degroșare)]: 4,1 m/s²
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [rectificare cu disc de şlefuit]: 2,5 m/s²
  • Incertitudine K [șlefuire de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [rectificare cu disc de şlefuit]: 1,5 m/s²
  • Turație nominală de ralanti: 7000 min-1
  • Turaţie de mers în gol: 6100 min-1
  • Turație de ralanti, până la: 6100 min-1
  • Lățime dimensiune: 239 mm
  • Dimensiune înălțime: 116 mm
  • Lungime dimensiune: 349 mm
  • Orificiu, Ø: 22,2 mm
  • Disc de șlefuire din cauciuc, Ø: 180 mm
  • Ø disc: 180 mm
  • Tensiune baterie: 18,0 V
  • BITURBO: da
  • Filete de ax de măcinare: M14
  • X-LOCK: nu