Mașină de găurit cu acumulator GSR 12V-35 FC (solo, GFA, L-BOXX)

Cod articol: 06019H300B
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Identificare și clasificare

Cod articol 06019H300B
EAN / GTIN 4059952594484
Număr producător 06019H300B
L-Număr L00590 1691
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu acumulator GSR 12V-35 FC
  • Mașina de găurit cu acumulator GSR 12V-35 FC Professional cu motor fără perii este cea mai versatilă unealtă din segmentul de 12 volți pentru orice aplicație
  • Sistemul său FlexiClick include patru accesorii și accesoriu excentric) care pot fi schimbate
  • combinate și ajustate cu ușurință
  • oferind până la 8 configurații și astfel flexibilitate maximă
  • Extrem de compactă și
  • în același timp
  • cu o capacitate de putere ridicată
  • unealta oferă o manevrabilitate optimă și
  • prin urmare
  • este perfectă pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • Motorul său fără perii
  • în combinație cu protecția electronică a motorului
  • oferă protecție împotriva suprasarcinii și asigură o durabilitate mai mare a sculei
  • Această unealtă este perfectă pentru găurirea și înșurubarea în lemn și oțel
  • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 12 V
  • GSR 12V-35 FC Professional dispune
  • de asemenea
  • de 2 viteze
  • blocare automată
  • clemă pentru centură/cupă
  • suport pentru biți
  • indicator al nivelului de încărcare
  • protecție electronică a celulelor
  • lumină LED
  • baterie Li-Ion
  • carcasă metalică a angrenajului
  • rotație în sensul acelor de ceasornic/în sensul acelor de ceasornic și preselecție a vitezei

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 32 mm
  • Diametru Ø oțel, max. 10 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): 20/35/- Nm
  • Setări de cuplu: 20+1
  • Greutate fără baterie: 0,59 kg
  • Viteza fără sarcină (treapta 1 / treapta 2): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diametru Ø, max.: 8 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 2. 5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [înșurubare]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 181 mm

Produse potrivite