Mașină de găurit cu percuție cu acumulator GSB 18V-21, cu acumulator Li-Ion de 2 x 2,0 Ah, l-BOXX

Cod articol: 06019H1107
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
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Identificare și clasificare

Cod articol 06019H1107
EAN / GTIN 3165140979436
Număr producător 06019H1107
L-Număr L00590 2376
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Mașină de găurit cu percuție fără fir GSB 18V-21, Mașina de găurit cu percuție fără fir GSB 18V-21 Professional este unealta de bază fiabilă cu funcție de găurire cu percuție din clasa Bosch de 18 volți. Cu un cuplu dur de 55 Nm, aceasta oferă puterea necesară pentru aplicațiile standard de găurire și înșurubare. Cutia de viteze complet metalică și protecția electronică a celulei asigură o calitate profesională pentru utilizarea zilnică și fac ca acest burghiu să fie pe cât de fiabil, pe atât de durabil. În plus, un design profesional cu mandrină de găurit cu acțiune rapidă de 13 mm sprijină munca de înaltă calitate. Această unealtă electrică este concepută pentru găurirea în lemn cu un diametru maxim de 35 mm, în oțel de până la 13 mm și pentru șuruburi cu diametrul de până la 10 mm. Funcția de burghiu cu percuție vă permite, de asemenea, să lucrați în zidărie până la 10 mm. Compatibilă cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18 volți (Professional 18V System). GSB 18V-21 Professional are, de asemenea, 2 viteze, blocare automată, lumină LED, o baterie litiu-ion și rotație dreapta/stânga. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 2 x acumulator GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036); încărcător rapid GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ).

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 35 mm
  • Diametru Ø zidărie, max.: 10 mm
  • Diametru Ø oțel, max. : 10 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): 21/55/- Nm
  • Pasuri de cuplu: 20+2
  • Greutate fără baterie: 1,3 kg
  • Viteza de mers în gol (treapta 1 / treapta 2): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Rapiditate de deplasare, max. : 27000 bpm
  • Diametru șurubului, max.: 10 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire prin percuție în zidărie]: 1,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 1. 5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire în metal]: 3,3 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire prin percuție în zidărie]: 6,7 m/s²
  • Incertitudinea K [înșurubare]: 1,0 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 204 mm

Livrare:

  • L-BOXX 136
  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 18V 2.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional

Descărcări și documente

Produse potrivite