Mașină de găurit cu acumulator GSR 18V-5 21, 2 x reîncărcabilă GBA 18V 2.0Ah, carcasă L.

Cod articol: 06019H100A
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
Cod articol 06019H100A
EAN / GTIN 4059952510590
Număr producător 06019H100A
L-Număr L00620 107503
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Mașina de găurit/înșurubat cu acumulator GSR 18V-21, mașina de găurit/înșurubat cu acumulator GSR 18V-21 Professional este mașina de găurit/înșurubat cu acumulator fiabilă din clasa de 18 de volți de la Bosch. Cuplul său dur de 55 Nm oferă puterea necesară pentru aplicațiile standard de găurire și găurire a șuruburilor. Mașina de găurit fiabilă și durabilă oferă calitate profesională pentru utilizarea de zi cu zi datorită cutiei de viteze din metal și protecției electronice a celulelor. În plus, designul profesional cu mandrină de găurit fără cheie de 13 mm asigură o muncă de înaltă calitate. Această unealtă electrică este proiectată pentru găurirea în lemn cu un diametru maxim de 35 mm, în oțel de până la 13 mm și pentru diametre ale șuruburilor de până la 10 mm. Compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18 volți (sistem Professional 18V). GSR 18V-21 Professional dispune, de asemenea, de 2 trepte de viteză, autoblocare, lumină LED, o baterie litiu-ion și rotație dreapta/stânga. 2 x baterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036). Încărcător GAL 20 Professional. CARCASĂ L (1 600 A00 M7X)

Caracteristică:

  • Tensiunea acumulatorului: 18,0 V
  • Tip acumulator: Litiu-Ion
  • Interval de prindere mandrină de găurire, max: 13 mm
  • Interval de prindere mandrină de găurire, min: 1,5 mm
  • Interval de prindere mandrină de găurire, min./max: 1,5 / 13 mm
  • Lemn de găurire, max.: 35 mm
  • Găurire Ø oțel, max: 10 mm
  • Cuplu (dur): 55 Nm
  • Cuplu (moale): 21 Nm
  • Cuplu (moale/dur/max.): 21/55/- Nm
  • Trepte moment de rotaţie: 20+1
  • Niveluri de cuplu (standard): 20
  • Niveluri de cuplu (suplimentar): 1
  • Greutate excluzând bateria: 1,3 kg
  • Turație de ralanti (1. Curs / 2. Treaptă de viteză): 0 – 480 / 0 – 1.800 min-1
  • Turație de ralanti, 1. Angrenaj, până la: 480 min-1
  • Turație de ralanti, 2. Angrenaj, până la: 1.800 min-1
  • Șurub Ø, max: 10 mm
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²