Descriere:
Difuzor Bluetooth® GPB 18V-1 C, umple-ți locul de muncă cu vibrațiile pozitive ale muzicii tale preferate. Difuzorul nostru Bluetooth® GPB 18V-1 C Professional oferă un sunet excelent, cristalin, prin Bluetooth® sau sunet multi-difuzor. Sunetul multi-difuzor permite conectarea mai multor dispozitive compatibile și partajarea muzicii prin Bluetooth®. Designul compact și cureaua de transport asigură flexibilitate suplimentară, facilitând transportul și depozitarea difuzorului. Ușor de configurat și dotat cu un port practic de încărcare USB-C® - de exemplu, pentru smartphone-uri - acest difuzor Bluetooth este foarte ușor de utilizat. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu sistemul de baterii multi-marcă AMPShare. Difuzorul poate fi alimentat cu o sursă de alimentare USB-C® cu Power Delivery (PD). Carton
Caracteristică:
- Tensiunea bateriei: 18,0 V
- Număr de porturi USB de încărcare: 1
- Număr de difuzoare: 1
- Bluetooth®: Da
- Tip Bluetooth®: Bluetooth 5.4
- Greutate excluzând bateria: 0,7kg
- Inclusiv sursă de alimentare externă: nu
- Încărcare prin USB: Da
- Indicator de stare de încărcare: nu
- Curent maxim de încărcare USB: 3A
- Sunet multi-difuzor: Da
- Redarea muzicii prin USB: nu
- Putere nominală per difuzor mediu: 11 W
- cadru de protecție: nu
- subwoofer: nu
- Tip conexiune USB alimentare externă: USB-C