Deconectare și măcinare fără fir GCS 18V-230

Cod articol: 06013B0000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06013B0000
EAN / GTIN 4053423257977
Număr producător 06013B0000
L-Număr L00620 107544
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Tăiere și șlefuire fără cablu GCS 18V-230, Datorită motorului său puternic C1000 Brushless, ferăstrăul de tăiere Bosch GCS 18V-230 este unealta ideală pentru tăierea rapidă și eficientă, cu performanțe ridicate, a metalului sau betonului. Cu ajutorul manetei ușor accesibile a sistemului patentat de blocare a axului, discul poate fi schimbat cu ușurință în câteva secunde. Funcția practică de frânare a acestui ferăstrău de tăiere asigură o protecție perfectă. Imediat după eliberarea comutatorului pornit/oprit, rotația discului de tăiere se oprește instantaneu. Compartimentul etanș pentru acumulator protejează acumulatorul împotriva prafului, murdăriei și umezelii. Fierăstrăul de tăiere GCS 18V-230 dispune, de asemenea, de un sistem asistat de arc pentru scoaterea ușoară a bateriilor mai mari de 18 V, atunci cand acestea trebuie reincarcate sau cand discurile de taiere trebuie schimbate. Fierăstrăul de tăiere Bosch GCS 18V-230 este destinat marilor întreprinderi comerciale de beton și demolări, precum și meșterilor care lucrează cu zidărie sau fațade din piatră. Este potrivit pentru tăierea metalelor, de exemplu bare de armare, țevi, bolțuri metalice și tablă trapezoidală pentru acoperișuri. Cu ajutorul acesteia se pot efectua și tăieri umede în beton, de exemplu pentru crăparea betonului în vederea demolării, pentru tăierea pietrelor din beton de zgură, cărămizi și pavele în amenajarea peisajului. Fierăstrăul de tăiere Bosch GCS 18V-230 are un mâner perimetral pentru un echilibru optim al sculei, 6 poziții de reglare a capotei de protecție, un comutator ergonomic de pornire/oprire cu manetă de blocare, un racord pentru adaptor de furtun cu cuplaj rapid și o supapă de închidere a apei pentru reglarea alimentării cu apă pentru tăieri umede în beton. De asemenea, este prevăzută cu o lampă LED pentru iluminarea zonei de lucru și un indicator al stării de încărcare a bateriei. Racord cu prindere rapidă (1 605 A00 2RH)

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Turaţie de mers în gol: 6.200 m/min
  • Denumire categorie: 71