Maşină de găurit GBM 1600 RE

Cod articol: 06011B0000
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Maşină de găurit

Identificare și clasificare

Cod articol 06011B0000
EAN / GTIN 3165140836326
Număr producător 06011B0000
L-Număr L00590 966
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit GBM 1600 RE, cu fir GBM 1600 RE Professional este o maşină cu impact cu 1 trepte pentru aplicații de amestecare și găurire
  • Motorul său puternic de 850 de wați permite performanțe ridicate
  • Dispune de un mâner suplimentar și un mâner D rotativ de 360° pentru manevrare ușoară a uneltelor în aplicații versatile
  • Această maşină de găurit oferă un cuplu ridicat și oferă performanțe excelente de găurire chiar și în timpul operațiunilor grele
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru foraj în metal și lemn
  • Este compatibil cu diferite coșuri de amestecare până la un diametru de 160 mm
  • GBM 1600 RE Professional are o alergare dreaptă/stângă

Caracteristică:

  • Prindere mandrină, min./max.: 3 - 16 mm
  • Diametru Ø lemn: 40 mm
  • Diametru Ø oțel: 16 mm
  • Greutate: 3 kg
  • Viteză de rotație, treapta 1 de viteză: 0 - 630 min-1
  • Cuplu nominal: 11,0 Nm
  • Putere nominală de intrare: 850 W
  • Dimensiune (lățime): 86 mm
  • Dimensiune (înălțime): 540 mm
  • Dimensiune (lungime): 370 mm

Livrare:

  • Mâner auxiliar
  • Ceasul mandrinei de găurit
  • Mandrină de găurit cu jantă dințată de 16 mm