Descriere:
Clește ampermetric cu furcă GFM 1000-15 + MH 1. GFM 1000-15 + MH 1, Aparatul de măsură GFM 1000-15 Professional Fork a fost conceput pentru profesioniști care trebuie să verifice rapid și eficient curenții alternativi, precum și tensiunile alternative/continue. Versiunea cu clește deschis permite măsurarea curentului până la 200 A AC fără cabluri de măsură, economisind timp și efort. Acest aparat multifuncțional măsoară curent alternativ, tensiuni alternative/continue până la 1000 V, continuitate, rezistență și dispune de o funcție integrată „LoZ V AC/DC”. Construcția robustă cu grad de protecție IP54 asigură rezistența la căderi accidentale și la condiții dure. Un mâner confortabil reduce oboseala în cazul utilizării îndelungate, făcându-l indispensabil pentru electricieni și tehnicieni HVAC. GFM 1000-15 Professional este ideal pentru electricieni și tehnicieni HVAC și oferă măsurare neinvazivă a curentului alternativ pentru o lucru mai rapid, fără întreruperea circuitului electric. Designul său compact facilitează utilizarea în spații înguste, cum ar fi panouri de comandă aglomerate și alte medii dificile. Testerul de tensiune fără contact (NCV) integrat și lanterna sporesc siguranța și confortul, făcându-l o alegere fiabilă pentru instalații electrice, întreținere și reparații. GFM 1000-15 Professional este compatibil cu acumulatorul Li-Ion pentru o performanță de lungă durată, are un afișaj LCD cu afișare inversată, True RMS pentru valori de măsurare precise și o funcție de blocare pentru înregistrarea ușoară a valorilor măsurate. Compatibilitatea cu suportul magnetic versatil MH 1 Professional permite utilizarea cu mâinile libere, iar CAT IV 600 V și CAT III 1000 V asigură o protecție excelentă a utilizatorului. Benzile de măsurare de înaltă calitate din silicon flexibil și durabil asigură o durabilitate îndelungată și fiabilă, depozitarea practică a vârfurilor de măsurare și un design compact facilitează transportul și utilizarea la orice loc de muncă. Geantă. 2 baterii LR6 de 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)
Caracteristică:
- Tensiune CA: 1000V
- Precizie tensiune CA: ± 1,5 % + 5
- Curent CA: 200A
- Semnal acustic: da
- Rezoluție tensiune CA: 1 V
- Rezoluție curent CA: 0,1A
- Rezoluția tensiunii DC: 1 V
- Rezoluție continuitate: 0,1 ohm
- Rezoluție frecvență: 0,01 kHz
- Rezoluție rezistență: 0,01 MOhm
- Tensiune c.c.: 1000V
- Tip afișaj: LCD inversat
- Continuitate: da
- Valoare efectivă reală: da
- Domeniu de măsurare frecvență ACV: 10 Hz până la 50 kHz
- Precizie curent CA: ± 3,0 % + 3
- Precizie tensiune CC: ± 1,0 % + 2
- Precizie trecere: ± 1,0 % + 5
- Precizie frecvență: ± 0,1 % + 2
- Precizie rezistență: ± 2,0 % + 5
- Protecţie IP: IP54
- Domeniu de măsurare pentru frecvență: 10 Hz până la 50 kHz
- Domeniu de măsurare pentru rezistență: 60 MΩ
- Măsurare NCV: da
- Impedanță de intrare redusă (LoZ): 1000V
- Clasa de securitate: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
- Denumire categorie: 82
- Funcţie de lanternă de buzunar: da