Laser de linie GLL 18V-120-33 CG în l-BOXX

Cod articol: 0601065101
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
Cod articol 0601065101
EAN / GTIN 4059952653211
Număr producător 0601065101
L-Număr L00620 107443
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Laser de linie GLL 18V-120-33 CG, GLL 18V-120-33 CG Professional oferă utilizatorilor profesioniști din industria construcțiilor o precizie fiabilă în cele mai dure condiții de lucru. Conceptul celor trei tipuri de baterii posibile vă permite să comutați între platformele de 18V și 12V și celulele alcaline de tip C, prevenind timpii morți și permițându-vă să vă concentrați asupra muncii. Acest laser cu linie robustă are o carcasă și o fereastră cu laser ranforsate cu cauciuc și protecție IP65, astfel încât să puteți lucra fără a vă face griji cu privire la apă, praf sau impact. Pentru utilizare ușoară, laserul are o tastatură cu colț iluminată din spate, care vă permite să selectați linii laser și un suport integrat cu magneți puternici pentru atașare rapidă și sigură. Reglarea fină a liniilor laser permite modificarea liniei verticale fără a pierde punctul de referință. Aplicația Levelling Remote pentru controlul mâini libere al liniilor laser economisește timp și asigură o precizie mai mare. Acest dispozitiv proiectează trei linii laser de 360° și este ideal pentru lucrătorii din construcții atunci când construiesc gips carton, coloane de montare sau aliniere a cadrelor ferestrelor sau ușilor - și, de asemenea, pentru instalarea țevilor sau a plafoanelor false și alinierea prizelor electrice. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). CLEMĂ DE PLAFON DK 20 (1 608 M00 C4C). Panou țintă laser

Produse potrivite